Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - UL-Sicherung zylindrisch Class CC Gr.10x38 600VAC 0,30A träge

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - UL-Sicherung zylindrisch Class CC Gr.10x38 600VAC 0,30A träge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ATQR3/10

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom - 0.3 A

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Bemessungsspannung DC - 300 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0782001906313

Sonepar Artikelnummer

121286574

Hersteller Artikelnummer

ATQR3/10

Hersteller Typ

ATQR3/10

Hersteller Artikel Nr.:

ATQR3/10

Ausführung:

sonstige

Bemessungsstrom:

0.3 A

Bemessungsspannung AC:

600 V

Bemessungsspannung DC:

300 V

Spannungsart:

AC/DC

Auslösecharakteristik:

CC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.006 kg

Die kleinen ATQR-Sicherungen bieten eine verzögerte Trennung, wodurch sie sich bestens für hohe Einschaltströme von Steuertrafos, Magnetspulen und ähnlichen induktiven Systemen eignen. Die Sicherungen Amp-Trap 2000 ATQR von Mersen bieten einen ausgezeichneten Schutz für Abzweigstromkreise von Stromverteilersystemen.