MERSEN - UL-Sicherung zylindrisch Class CC Gr.10x38 600VAC/300VDC 7,5A träge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ATDR7-1/2
Ausführung - sonstige
Bemessungsstrom - 7.5 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Bemessungsspannung DC - 300 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001908591
Sonepar Artikelnummer
121286471
Hersteller Artikelnummer
ATDR7-1/2
Hersteller Typ
ATDR7-1/2
Hersteller Artikel Nr.:
ATDR7-1/2
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom:
7.5 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Bemessungsspannung DC:
300 V
Spannungsart:
AC/DC
Auslösecharakteristik:
CC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg


