MERSEN - UL-Sicherung zylindrisch Class CC Gr.10x38 600VAC/600VDC 0,10A flink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ATMR1/10
Ausführung - sonstige
Bemessungsstrom - 0.1 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Bemessungsspannung DC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001903367
Sonepar Artikelnummer
121286502
Hersteller Artikelnummer
ATMR1/10
Hersteller Typ
ATMR1/10
Hersteller Artikel Nr.:
ATMR1/10
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom:
0.1 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Bemessungsspannung DC:
600 V
Spannungsart:
AC/DC
Auslösecharakteristik:
CC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg


