MERSEN - UL-Sicherung zylindrisch Class CC Gr.10x38 600VAC/600VDC 12A flink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ATMR12
Ausführung - sonstige
Bemessungsstrom - 12 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Bemessungsspannung DC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001904548
Sonepar Artikelnummer
121286522
Hersteller Artikelnummer
ATMR12
Hersteller Typ
ATMR12
Hersteller Artikel Nr.:
ATMR12
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom:
12 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Bemessungsspannung DC:
600 V
Spannungsart:
AC/DC
Auslösecharakteristik:
CC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.008 kg


