MERSEN - UL-Sicherung zylindrisch Class J Gr.21x57 600VAC/300VDC 6A flink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A4J6
Ausführung - sonstige
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Bemessungsspannung DC - 300 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001960094
Sonepar Artikelnummer
121286389
Hersteller Artikelnummer
A4J6
Hersteller Typ
A4J6
Hersteller Artikel Nr.:
A4J6
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Bemessungsspannung DC:
300 V
Spannungsart:
AC/DC
Auslösecharakteristik:
J
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.050 kg


