MERSEN - UL-Sicherung zylindrisch Class J Gr.21x57 700VAC/400VDC 17,5A träge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AJT17-1/2ID
Ausführung - sonstige
Bemessungsstrom - 17.5 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Bemessungsspannung DC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001518851
Sonepar Artikelnummer
121286422
Hersteller Artikelnummer
AJT17-1/2ID
Hersteller Typ
AJT17-1/2ID
Hersteller Artikel Nr.:
AJT17-1/2ID
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom:
17.5 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Bemessungsspannung DC:
400 V
Spannungsart:
AC/DC
Auslösecharakteristik:
J
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.047 kg


