Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - UL-Sicherung zylindrisch Midget Gr.10x38 500VAC 0,1875A träge

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - UL-Sicherung zylindrisch Midget Gr.10x38 500VAC 0,1875A träge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ATQ3/16

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom - 0.187 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0782001902728

Sonepar Artikelnummer

121286530

Hersteller Artikelnummer

ATQ3/16

Hersteller Typ

ATQ3/16

Hersteller Artikel Nr.:

ATQ3/16

Ausführung:

sonstige

Bemessungsstrom:

0.187 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

M (Midget)

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

10 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.061 kg

Die verzögerten ATQ-Miniatursicherungen Amp-Trap sind für 500VAC ausgelegt und für 42 Strombemessungsgrößen von 0,1 bis 30A erhältlich. Sie eignen sich ausgezeichnet für den zusätzlichen Schutz von Stromkreisen, bei denen der Kurzschlussstrom 10 000A nicht überschreitet (nicht für Abzweigstromkreise geeignet).