MERSEN - UL-Sicherung zylindrisch Midget Gr.10x38 600VAC/600VDC 0,75A flink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ATM3/4
Ausführung - sonstige
Bemessungsstrom - 0.75 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Bemessungsspannung DC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001900793
Sonepar Artikelnummer
121286486
Hersteller Artikelnummer
ATM3/4
Hersteller Typ
ATM3/4
Hersteller Artikel Nr.:
ATM3/4
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom:
0.75 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Bemessungsspannung DC:
600 V
Spannungsart:
AC/DC
Auslösecharakteristik:
M (Midget)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg


