MERSEN - UL-Sicherung zylindrisch Midget Gr.10x38 600VAC/600VDC 5A flink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ATM5
Ausführung - sonstige
Bemessungsstrom - 5 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Bemessungsspannung DC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001900755
Sonepar Artikelnummer
121286492
Hersteller Artikelnummer
ATM5
Hersteller Typ
ATM5
Hersteller Artikel Nr.:
ATM5
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom:
5 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Bemessungsspannung DC:
600 V
Spannungsart:
AC/DC
Auslösecharakteristik:
M (Midget)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg


