MERSEN - UL-Sicherungshalter Class CC 600VAC/600VDC 30A 3-p. für ATDR/ATMR/ATQR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - USFMCC
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361050
Gewicht - 0.616 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001356804
Sonepar Artikelnummer
121286626
Hersteller Artikelnummer
USFMCC
Hersteller Typ
USFMCC
Hersteller Artikel Nr.:
USFMCC
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.616 kg
Das UltraSafe-Sicherungsmodul (USFM) von Mersen bietet eine kostengünstige, technisch vorteilhafte Lösung für Überstromschutzanwendungen für Motorsteuerungen. Mit einer Breite von 45 mm wurde das USFM für den Einsatz in Reihe mit IEC-Schützen und Überlastrelais, die in der Regel die gleiche Breite haben. Der einfach zu verwendende USFM DIN-Schienen-Adapter ermöglicht eine schnelle Installation Montage und Demontage auf engstem Raum - und das bei höheren Kurzschlussstromwerten als jede andere Option in der heutigen Industrie.


