MERSEN - UL-Sicherungshalter Class J 600VAC 30A 1-polig mit Sicherungsüberwachung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - US3J1I
Nennspannung - 600 V
Montageart - DIN-Schiene
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001307745
Sonepar Artikelnummer
121286613
Hersteller Artikelnummer
US3J1I
Hersteller Typ
US3J1I
Hersteller Artikel Nr.:
US3J1I
Nennspannung:
600 V
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
114 mm
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.208 kg


