MERSEN - UL-Sicherungshalter Class J 600VAC 30A 3-polig mit Sicherungsüberwachung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - US3J3I
Nennspannung - 600 V
Montageart - DIN-Schiene
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001830847
Sonepar Artikelnummer
121286617
Hersteller Artikelnummer
US3J3I
Hersteller Typ
US3J3I
Hersteller Artikel Nr.:
US3J3I
Nennspannung:
600 V
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
114 mm
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.646 kg


