MERSEN - UL-Sicherungshalter Class J 600VAC/600VDC 200A 1-polig für AL/CU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62001J
Nennspannung - 600 V
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001758691
Sonepar Artikelnummer
121286637
Hersteller Artikelnummer
62001J
Hersteller Typ
62001J
Hersteller Artikel Nr.:
62001J
Nennspannung:
600 V
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
155.7 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.771 kg


