Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - UL-Sicherungshalter Class J 600VAC/600VDC 200A 1-polig für CU

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - UL-Sicherungshalter Class J 600VAC/600VDC 200A 1-polig für CU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62051J

  • Herkunftsland - MX

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 0.771 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0782001755928

Sonepar Artikelnummer

121286638

Hersteller Artikelnummer

62051J

Hersteller Typ

62051J

Hersteller Artikel Nr.:

62051J

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.771 kg

Die Class J Sicherungsblöcke von MERSEN sind für Class J Sicherungen bis zu 600A geeignet. Die Isolierkörper sind entweder aus glasgefülltem Polycarbonat (GFPC) oder Phenolharz mit einer geprüften Durchschlagsfestigkeit von mehr als 2500 V. Alle Sicherungsklemmen bestehen aus hochleitfähigem verzinntem Kupfer, das speziell für 200-600A-Sicherungen der Class J Sicherungen.