MERSEN - UL-Sicherungshalter Class J 600VAC/600VDC 400A 1-polig für AL/CU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64031J
Nennspannung - 600 V
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001750213
Sonepar Artikelnummer
121286642
Hersteller Artikelnummer
64031J
Hersteller Typ
64031J
Hersteller Artikel Nr.:
64031J
Nennspannung:
600 V
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
203.2 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
3.130 kg


