Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - UL-Sicherungshalter Class J 600VAC/600VDC 400A 1-polig für CU

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - UL-Sicherungshalter Class J 600VAC/600VDC 400A 1-polig für CU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64061J

  • Herkunftsland - MX

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 3.130 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0782001752002

Sonepar Artikelnummer

121286646

Hersteller Artikelnummer

64061J

Hersteller Typ

64061J

Hersteller Artikel Nr.:

64061J

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

3.130 kg

Die Class J Sicherungsblöcke von MERSEN sind für Class J Sicherungen bis zu 600A geeignet. Die Isolierkörper sind entweder aus glasgefülltem Polycarbonat (GFPC) oder Phenolharz mit einer geprüften Durchschlagsfestigkeit von mehr als 2500 V. Alle Sicherungsklemmen bestehen aus hochleitfähigem verzinntem Kupfer, das speziell für 200-600A-Sicherungen der Class J Sicherungen.