MERSEN - UL-Sicherungshalter Class J 600VAC/600VDC 400A 3-polig für 1000-250kcmil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64003J
Nennspannung - 600 V
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001758974
Sonepar Artikelnummer
121286640
Hersteller Artikelnummer
64003J
Hersteller Typ
64003J
Hersteller Artikel Nr.:
64003J
Nennspannung:
600 V
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
254 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
7.462 kg


