MERSEN - UL-Sicherungshalter Class J 600VAC/600VDC 400A 3-polig für 1000-250kcmil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64053J
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 7.462 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001750411
Sonepar Artikelnummer
121286645
Hersteller Artikelnummer
64053J
Hersteller Typ
64053J
Hersteller Artikel Nr.:
64053J
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
7.462 kg
Die Class J Sicherungsblöcke von MERSEN sind für Class J Sicherungen bis zu 600A geeignet. Die Isolierkörper sind entweder aus glasgefülltem Polycarbonat (GFPC) oder Phenolharz mit einer geprüften Durchschlagsfestigkeit von mehr als 2500 V. Alle Sicherungsklemmen bestehen aus hochleitfähigem verzinntem Kupfer, das speziell für 200-600A-Sicherungen der Class J Sicherungen.


