MERSEN - UL-Sicherungshalter Class J 600VAC/600VDC 600A 1-polig für AL/CU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6631J
Nennspannung - 600 V
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001751982
Sonepar Artikelnummer
121286648
Hersteller Artikelnummer
6631J
Hersteller Typ
6631J
Hersteller Artikel Nr.:
6631J
Nennspannung:
600 V
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
279.4 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
3.974 kg


