Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - UL-Sicherungshalter Class J 600VAC/600VDC 600A 1-polig für CU

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - UL-Sicherungshalter Class J 600VAC/600VDC 600A 1-polig für CU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6661J

  • Herkunftsland - MX

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 3.974 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0782001751968

Sonepar Artikelnummer

121286650

Hersteller Artikelnummer

6661J

Hersteller Typ

6661J

Hersteller Artikel Nr.:

6661J

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

3.974 kg

Die Class J Sicherungsblöcke von MERSEN sind für Class J Sicherungen bis zu 600A geeignet. Die Isolierkörper sind entweder aus glasgefülltem Polycarbonat (GFPC) oder Phenolharz mit einer geprüften Durchschlagsfestigkeit von mehr als 2500 V. Alle Sicherungsklemmen bestehen aus hochleitfähigem verzinntem Kupfer, das speziell für 200-600A-Sicherungen der Class J Sicherungen.