MERSEN - UL-Sicherungshalter Class J 600VAC/600VDC 600A 3-polig für (2) 500kcmil-4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6633J
Nennspannung - 600 V
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001751975
Sonepar Artikelnummer
121286649
Hersteller Artikelnummer
6633J
Hersteller Typ
6633J
Hersteller Artikel Nr.:
6633J
Nennspannung:
600 V
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
279.4 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
7.734 kg


