MERSEN - UL-Sicherungshalter Class J 600VAC/600VDC 600A 3-polig für (2) 500kcmil-4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6663J
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 7.734 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001751951
Sonepar Artikelnummer
121286651
Hersteller Artikelnummer
6663J
Hersteller Typ
6663J
Hersteller Artikel Nr.:
6663J
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
7.734 kg
Die Class J Sicherungsblöcke von MERSEN sind für Class J Sicherungen bis zu 600A geeignet. Die Isolierkörper sind entweder aus glasgefülltem Polycarbonat (GFPC) oder Phenolharz mit einer geprüften Durchschlagsfestigkeit von mehr als 2500 V. Alle Sicherungsklemmen bestehen aus hochleitfähigem verzinntem Kupfer, das speziell für 200-600A-Sicherungen der Class J Sicherungen.


