Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - UL-Sicherungshalter Class J 600VAC 60A 1-polig

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - UL-Sicherungshalter Class J 600VAC 60A 1-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - US6J1

  • Nennspannung - 600 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0782001830861

Sonepar Artikelnummer

121286619

Hersteller Artikelnummer

US6J1

Hersteller Typ

US6J1

Hersteller Artikel Nr.:

US6J1

Nennspannung:

600 V

Montageart:

DIN-Schiene

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Mit optischer Defektanzeige:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

121.9 mm

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.260 kg

Die modularen 600VAC-Sicherungshalter UltraSafe Modular von Mersen für Sicherungen der Klasse J bieten ein ganz neues Sicherheitsniveau und sind zudem einfach zu installieren. Die Sicherungshalter UltraSafe erfüllen die Anforderungen von IP20 an den Berührungsschutz gemäß den IEC-Normen. Die Sicherungshalter US6J eignen sich für 60A-Sicherungen der Klasse J. UltraSafe-Sicherungshalter sind in kompakter 1-, 2- oder 3-poliger Ausführung, mit oder ohne Kontrollanzeige für die einzelnen Pole erhältlich. Mehrpolige Modelle lassen sich mithilfe der speziellen Montagesets auch direkt vor Ort zusammensetzen. Alle Modelle verfügen über Vorrichtungen zum Einrasten in offener Stellung für ein sicheres Auswechseln der Sicherungen oder Wartungsarbeiten.