MERSEN - UL-Sicherungshalter Class J 600VAC 60A 2-polig mit Sicherungsüberwachung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - US6J2I
Nennspannung - 600 V
Montageart - DIN-Schiene
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001830908
Sonepar Artikelnummer
121286622
Hersteller Artikelnummer
US6J2I
Hersteller Typ
US6J2I
Hersteller Artikel Nr.:
US6J2I
Nennspannung:
600 V
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
121.9 mm
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.556 kg


