MERSEN - UL-Sicherungshalter Gr.10x38 600VAC/600VDC 30A 1-polig mit Federklemme und SIÜW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - USGM1I
Nennspannung - 600 V
Montageart - DIN-Schiene
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001437923
Sonepar Artikelnummer
121286631
Hersteller Artikelnummer
USGM1I
Hersteller Typ
USGM1I
Hersteller Artikel Nr.:
USGM1I
Nennspannung:
600 V
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
104.9 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.067 kg


