MERSEN - UL-Sicherungshalter Gr.10x38 600VAC/600VDC 30A 2-polig mit Federklemme und SIÜW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - USGM2I
Nennspannung - 600 V
Montageart - DIN-Schiene
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001437930
Sonepar Artikelnummer
121286633
Hersteller Artikelnummer
USGM2I
Hersteller Typ
USGM2I
Hersteller Artikel Nr.:
USGM2I
Nennspannung:
600 V
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
104.9 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.001 kg


