MERSEN - UL-Sicherungshalter Gr.10x38 600VAC/600VDC 30A 3-polig mit Federklemme und SIÜW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - USGM3I
Nennspannung - 600 V
Montageart - DIN-Schiene
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001437947
Sonepar Artikelnummer
121286635
Hersteller Artikelnummer
USGM3I
Hersteller Typ
USGM3I
Hersteller Artikel Nr.:
USGM3I
Nennspannung:
600 V
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
104.9 mm
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.195 kg


