MERSEN - UL-Sicherungshalter Gr.10x38 750VAC/1000VDC 30A 1-polig mit Federklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - USGM1
Nennspannung - 750 V
Montageart - DIN-Schiene
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001437886
Sonepar Artikelnummer
121286630
Hersteller Artikelnummer
USGM1
Hersteller Typ
USGM1
Hersteller Artikel Nr.:
USGM1
Nennspannung:
750 V
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
104.9 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.067 kg


