MERSEN - UL-Sicherungshalter Gr.10x38 750VAC/1000VDC 30A 3-polig mit Federklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - USGM3
Nennspannung - 750 V
Montageart - DIN-Schiene
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001437909
Sonepar Artikelnummer
121286634
Hersteller Artikelnummer
USGM3
Hersteller Typ
USGM3
Hersteller Artikel Nr.:
USGM3
Nennspannung:
750 V
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
104.9 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.200 kg


