Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - UL-Sicherungshalter Midget 600VAC/600VDC 30A 1-polig

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - UL-Sicherungshalter Midget 600VAC/600VDC 30A 1-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30321

  • Herkunftsland - MX

  • Zolltarifnummer - 85361050

  • Gewicht - 0.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0782001758271

Sonepar Artikelnummer

121286659

Hersteller Artikelnummer

30321

Hersteller Typ

30321

Hersteller Artikel Nr.:

30321

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.050 kg

Die Midget-Sicherungsblöcke von MERSEN eignen sich für alle 30-Ampere-Sicherungen der Midget-Sicherungen. Die Isolatoren bestehen aus glasgefülltem Polycarbonat (GFPC) mit einer geprüften Durchschlagfestigkeit von über von 2500V. Die Sicherungsblöcke können mit dem Verbindungsglied, wo 1-, 2- oder 3-polige Blöcke aufgeschnappt werden können, zu mehrpoligen segmentierten Blöcke mit beliebig vielen Polen zusammengestellt werden. Alle Sicherungsklemmen sind aus einer hohen Kupferlegierung mit hoher Leitfähigkeit hergestellt.