Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - UL-Sicherungshalter Midget 600VAC/600VDC 30A 3-polig

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - UL-Sicherungshalter Midget 600VAC/600VDC 30A 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30313

  • Nennspannung - 600 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0782001757892

Sonepar Artikelnummer

121286656

Hersteller Artikelnummer

30313

Hersteller Typ

30313

Hersteller Artikel Nr.:

30313

Nennspannung:

600 V

Montageart:

DIN-Schiene

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Mit optischer Defektanzeige:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

77.2 mm

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.159 kg

Die Midget-Sicherungsblöcke von MERSEN eignen sich für alle 30-Ampere-Sicherungen der Midget-Sicherungen. Die Isolatoren bestehen aus glasgefülltem Polycarbonat (GFPC) mit einer geprüften Durchschlagfestigkeit von über von 2500V. Die Sicherungsblöcke können mit dem Verbindungsglied, wo 1-, 2- oder 3-polige Blöcke aufgeschnappt werden können, zu mehrpoligen segmentierten Blöcke mit beliebig vielen Polen zusammengestellt werden. Alle Sicherungsklemmen sind aus einer hohen Kupferlegierung mit hoher Leitfähigkeit hergestellt.