Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - UL-Sicherungshalter Midget Gr.10x38 600VAC/600VDC 30A 3-polig

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - UL-Sicherungshalter Midget Gr.10x38 600VAC/600VDC 30A 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - USFM10

  • Herkunftsland - MX

  • Zolltarifnummer - 85361050

  • Gewicht - 0.616 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0782001356880

Sonepar Artikelnummer

121286628

Hersteller Artikelnummer

USFM10

Hersteller Typ

USFM10

Hersteller Artikel Nr.:

USFM10

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.616 kg

Das UltraSafe-Sicherungsmodul (USFM) von Mersen bietet eine kostengünstige, technisch vorteilhafte Lösung für Überstromschutzanwendungen für Motorsteuerungen. Mit einer Breite von 45 mm wurde das USFM für den Einsatz in Reihe mit IEC-Schützen und Überlastrelais, die in der Regel die gleiche Breite haben. Der einfach zu verwendende USFM DIN-Schienen-Adapter ermöglicht eine schnelle Installation Montage und Demontage auf engstem Raum - und das bei höheren Kurzschlussstromwerten als jede andere Option in der heutigen Industrie.