Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - UltraSafe Sicherungshalter gPV Gr.10x38 1000VDC 32A 1-polig

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - UltraSafe Sicherungshalter gPV Gr.10x38 1000VDC 32A 1-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - USGM1HEL

  • Nennspannung - 1000 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Polzahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0782001437985

Sonepar Artikelnummer

120336535

Hersteller Artikelnummer

USGM1HEL

Hersteller Typ

USGM1HEL

Hersteller Artikel Nr.:

USGM1HEL

Nennspannung:

1000 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Abschließbar:

Nein

Mit optischer Defektanzeige:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

104.9 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.067 kg

Sicherungshalter gPV Gr.10x38 1000VDC 32A 1-polig, für Hutschiene. Die Sicherungshalter der Baureihe USGM von Mersen sind die benutzerfreundlichste, zuverlässigste, zeitsparendste Lösung, die heute auf dem Markt erhältlich ist. Mersen ist der erste Hersteller von schraubenlosen Anschlüssen, die per Federdruck in leistungsstarken Sicherungshaltern halten und bietet auf diese Weise durch Verknüpfung der Vorteile beider Technologien seinen Kunden eine optimale Lösung. Nutzen Sie die Vorzüge der Sicherungshalter UltraSafe in Kombination mit der Federdrucktechnik – für mehr Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Zeitersparnis bei der Montage.