MERSEN - UltraSafe Sicherungshalter gPV Gr.10x38 1000VDC 32A 1-polig, mit SIÜW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - USGM1IHEL
Nennspannung - 1000 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001437978
Sonepar Artikelnummer
120336536
Hersteller Artikelnummer
USGM1IHEL
Hersteller Typ
USGM1IHEL
Hersteller Artikel Nr.:
USGM1IHEL
Nennspannung:
1000 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
104.9 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.068 kg


