Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Verbindungselement 70 mm² Anschlüsse

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Verbindungselement 70 mm² Anschlüsse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FSPIN1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0782001319700

Sonepar Artikelnummer

120336096

Hersteller Artikelnummer

FSPIN1

Hersteller Typ

FSPIN1

Hersteller Artikel Nr.:

FSPIN1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.002 kg

Verbindungselement für 70mm² Anschlüsse zum Aneinanderreihen von 1-poligen zu mehrpoligen Hauptleitungsabzweigklemmen