MERSEN - Verbindungselemente Gr.3 für NH-Sicherungs-Unterteile aus Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M218787
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Trennwand
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Baugröße - NH3
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399005218
Sonepar Artikelnummer
120334121
Hersteller Artikelnummer
M218787
Hersteller Typ
BBPAK3
Hersteller Artikel Nr.:
M218787
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Trennwand
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Baugröße:
NH3
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.028 kg
NH-Sicherungssockel sind einpolig und dreipolig erhältlich BF892 und können eng in parallelen Reihen montiert werden. Jeder dreipolige Sockel ist mit zwei Phasentrennwänden versehen. Berührungsschutzabdeckungen, die an den Kontaktfedern befestigt werden, können ebenfalls mitgeliefert werden. Kunststoff-Sicherungssockel der Größen 00 bis 3 haben dabei einen einteiligen Kunststoffsockel, Größe 4 hat eine Metallgrundplatte mit 2 Keramiksockeln. Die stabilen versilberten Kontaktfedern bestehen aus Elektrolyt-Kupfer und sind aus einem Stück geformt. Hoch belastbare unverlierbare Stahlfedern machen den Kontakt unempfindlich gegen hohe thermische Belastung. NH-Sicherungssockel der Größe 4 sind ausgelegt für Sicherungseinsätze mit 8 mm Kontaktmessern. Ein Mikroschalter (250 VAC / 10 A, Anschlussgröße 6,3 x 0,8 mm) kann zusammen mit NH-Sicherungseinsätzen mit Schlagbolzen verwendet werden, Er zeigt an, wenn die Sicherung schmilzt oder wenn kein Sicherungseinsatz eingesetzt ist. Sicherungssockel mit indirektem Berührungsschutz: Kein Mikroschalter möglich. Nennimpulsfestigkeit Uimp: 6 kV / 8 kV (Größen 00 / 0-4. IEC 60269 konform, Abmessungen nach DIN 43620, DIN VDE 0636-2, 0636-2.


