Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Verdrahtungsschiene 3-polig 16mm² fixierte Länge von 159mm

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Verdrahtungsschiene 3-polig 16mm² fixierte Länge von 159mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A302887E

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - Sicherungsunterteil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340590616

Sonepar Artikelnummer

120334420

Hersteller Artikelnummer

A302887E

Hersteller Typ

02923.162159/5

Hersteller Artikel Nr.:

A302887E

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

Sicherungsunterteil

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.076 kg

Eurovario Verdrahtungsschiene/Phasenschiene fixierte Länge von 159mm - Zuschnitt nicht möglich, Querschnitt 16mm².