Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Verdrahtungsschiene 3-polig 16mm² fixierte Länge von 243mm

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Verdrahtungsschiene 3-polig 16mm² fixierte Länge von 243mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C302889E

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - Sicherungsunterteil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340590708

Sonepar Artikelnummer

120334421

Hersteller Artikelnummer

C302889E

Hersteller Typ

02923.162243/5

Hersteller Artikel Nr.:

C302889E

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

Sicherungsunterteil

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.119 kg

Eurovario Verdrahtungsschiene/Phasenschiene fixierte Länge von 243mm - Zuschnitt nicht möglich, Querschnitt 16mm².