Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Verdrahtungsschiene 3-polig für Verbindung von Linocur m. Leitungsschutzschalter

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Verdrahtungsschiene 3-polig für Verbindung von Linocur m. Leitungsschutzschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D302890E

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - Sicherungsunterteil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340590586

Sonepar Artikelnummer

120334418

Hersteller Artikelnummer

D302890E

Hersteller Typ

02923.109156/5

Hersteller Artikel Nr.:

D302890E

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

Sicherungsunterteil

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.072 kg

Verdrahtungsschiene zum Verbindung von Linocur (27mm) mit Leitungsschutzschalter (18mm) Länge 140mm, Querschnitt 16mm².