MERSEN - Verdrahtungsschiene Gabelausführung 1-polig 20mm², Teilung 17,8mm, abgw., 1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D222183E
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 1
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 20 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340590388
Sonepar Artikelnummer
120334423
Hersteller Artikelnummer
D222183E
Hersteller Typ
02959.200000/5
Hersteller Artikel Nr.:
D222183E
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
20 mm²
Länge:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
17.8
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
56
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.001 kg


