Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Verschlussstopfen 185 mm² Oeffnungen

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Verschlussstopfen 185 mm² Oeffnungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FSCAP1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - MX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0782001319687

Sonepar Artikelnummer

120335103

Hersteller Artikelnummer

FSCAP1

Hersteller Typ

FSCAP1

Hersteller Artikel Nr.:

FSCAP1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.002 kg

Verschlussstopfen für 70 mm² Öffnungen der Hauptleitungsabzweigklemme