Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Adapter für System M Artikel in System Design, Edelstahl, System Design

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Adapter für System M Artikel in System Design, Edelstahl, System Design

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG4080-6036

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811196240

Sonepar Artikelnummer

120403703

Hersteller Artikelnummer

MEG4080-6036

Hersteller Typ

MEG4080-6036

Hersteller Artikel Nr.:

MEG4080-6036

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.010 kg

Mit dem Adapter können Einsätze für System M in System Design integriert werden. Material Thermoplast lackiert. Farbe Edelstahl.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie