Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - ARGUS 220, AP Außenbewegungsmelder, Wandm. flach, pw, f. 12V

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - ARGUS 220, AP Außenbewegungsmelder, Wandm. flach, pw, f. 12V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 565426

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 16 m

  • Max. Einschaltdauer - 8 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 220 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011281898688

Sonepar Artikelnummer

120024436

Hersteller Artikelnummer

565426

Hersteller Typ

565426

Hersteller Artikel Nr.:

565426

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

16 m

Max. Einschaltdauer:

8 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 220 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Rückfeldüberwachung:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

220 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

14 m

Max. Präsenzbereich:

50 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

28 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Ja

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK02

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

230 V

Min. Einschaltdauer:

1 s

Ausschaltverzögerung:

480 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

-12 .. 12 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

-24 .. 9 °

Ansprechhelligkeit:

3 .. 1000 lx

Geeignet für C-Last:

Nein

Anzahl der Schaltzonen:

112

Max. Einschaltstrom:

5 A

Min. Einschaltstrom:

0 A

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Mit Akustiksensor:

Nein

Umgebungstemperatur:

-20 .. 25 °C

Breite:

93 mm

Höhe:

151 mm

Tiefe:

71 mm

Mit Anschlusskabel:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

LV

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.404 kg

Bewegungsmelder für den Außenbereich. 220 Grad-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses. 12 V Ausführung. Mit integrierter Schnittstelle für die Erweiterung mit einem Funkmodul (drahtlose Verbindung mehrerer Geräte). 360 Grad-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius). Großer Anschlussraum und Stecksystem. Durchschleifen möglich. LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort. Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte. Flexibel verstellbarer Sensorkopf. Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich. Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör. Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel. Funktionen: Mit integriertem Funkmodul sind folgende Funktionen über Funk realisierbar: Dauer EIN, Dauer AUS und AUTOMATIK. Versorgungsspannung: DC 12 V. Schaltkontakt: potentialfrei. Max. Schaltstrom: 5 A, DC 12 V. 5 A, AC 230 V, cos Phi 1. Eigenverbrauch: < 1 W. Erfassungswinkel: 220 Grad. Reichweite: max. 16 m. Anzahl der Ebenen: 7. Anzahl der Zonen: 112 mit 448 Schaltsegmenten. Lichtfühler: stufenlos von 3-1000 Lux. Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen. Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar. Sensorkopfeinstellung Wandmontage: 9 Grad auf, 24 Grad ab, 12 Grad rechts/links, +/-12 Grad axial. Sensorkopfeinstellung Deckenmontage: 4 Grad auf, 29 Grad ab, 25 Grad rechts/links, +/-8,5 Grad axial. EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG. Schutzart: IP 55. Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT). Zubehör: Funkmodul für ARGUS 220 Bewegungsmelder 565495. Montagewinkel 565291/92/93. Kondensator 542895. Lieferumfang: Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel. Farbe: polarweiß.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie