Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - ARGUS 360° Bewegungsmelder IP54 Polarweiß

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - ARGUS 360° Bewegungsmelder IP54 Polarweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG5640-3119

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 20 m

  • Max. Einschaltdauer - 15 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4042811221546

Sonepar Artikelnummer

120895765

Hersteller Artikelnummer

MEG5640-3119

Hersteller Typ

MEG5640-3119

Hersteller Artikel Nr.:

MEG5640-3119

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

20 m

Max. Einschaltdauer:

15 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 360 °

Max. Schaltleistung:

2000 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Rückfeldüberwachung:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.8 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

20 m

Max. Präsenzbereich:

1973 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

40 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Nennspannung:

230 V

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0 °

Ansprechhelligkeit:

2 .. 1000 lx

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

1416

Max. Einschaltstrom:

10 A

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Mit Akustiksensor:

Nein

Umgebungstemperatur:

-20 .. 50 °C

Breite:

121 mm

Höhe:

121 mm

Tiefe:

65 mm

Durchmesser:

121 mm

Einbaubreite:

0 mm

Einbautiefe:

0 mm

Einbaulänge:

0 mm

Einbaudurchmesser:

0 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Mit Anschlusskabel:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.268 kg

ARGUS 360. Bewegungsmelder für die Deckenmontage im Außenbereich. 360 Grad-Flächenüberwachung mit einem Durchmesser von 20 m (Montagehöhe 2,5 m). Bedienelemente zur Einstellung der Helligkeitsschwelle und Zeit. LED-Funktionsanzeige. Netzspannung AC 230 V +/-10 %, 50/60 Hz. Glühlampen max. 3000 W. Kapazitive Last max. 176 uF. Erfassungswinkel 360 Grad. Reichweite max. 20 m +/-10 % bei einer Montagehöhe von 2,5m. Anzahl der Ebenen 11. Anzahl der Zonen 1416. Lichtfühler 2-100 Lux und Teach mode. Zeit 5s bis 15 min. und Impulsmodus ca. 2 s. Neutralleiter erforderlich. EG-Richtlinien Niederspannungsrichtlinie 73//23/EEC und EMV-Richtlinie 89/336/EEC. Schutzart IP 54. Abmessungen 121x65 mm (Durchm. x H). Lieferumfang Mit Schrauben und Dübel. Farbe polarweiß.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie