MERTEN - ARGUS Dämmerungsschalter, ohne Schaltverzögerung, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 544829
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Kontakte - 1 Schließer
Einschalthelligkeit - 3 .. 2000 lx
Ausschalthelligkeit - 3 .. 2000 lx
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011281349555
Sonepar Artikelnummer
120014319
Hersteller Artikelnummer
544829
Hersteller Typ
544829
Hersteller Artikel Nr.:
544829
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Einschalthelligkeit:
3 .. 2000 lx
Ausschalthelligkeit:
3 .. 2000 lx
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
10 A
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Max. Schaltleistung:
2300 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Mit automatischer Nachtabschaltung:
Nein
Montageart:
Aufputz
Schwenkbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Einsatztemperatur:
-5 .. 30 °C
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.188 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


