MERTEN - ARGUS Decken-Präsenzmelder, UP, Slave, pw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG5570-1019
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Reichweite frontal - 7 m
Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 360 °
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811212131
Sonepar Artikelnummer
120403867
Hersteller Artikelnummer
MEG5570-1019
Hersteller Typ
MEG5570-1019
Hersteller Artikel Nr.:
MEG5570-1019
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Reichweite frontal:
7 m
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 360 °
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Zwangseinschaltung:
Nein
Zwangsabschaltung:
Nein
Tierschneise:
Nein
Unterkriechschutz:
Ja
Rückfeldüberwachung:
Nein
Vernetzbar:
Ja
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenlichtautomatik:
Ja
Überbrückungsschalter:
Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
7 m
Max. Präsenzbereich:
113 m²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
14 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Fernbedienbar:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Mit Signaleinheit:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Montageart:
sonstige
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Nennspannung:
220 .. 230 V
Einschaltverzögerung:
0 s
Ansprechhelligkeit:
10 .. 1000 lx
Geeignet für C-Last:
Nein
Anzahl der Schaltzonen:
136
Nebenstelleneingang:
Nein
Mit Alarmfunktion:
Nein
Mit Akustiksensor:
Nein
Umgebungstemperatur:
0 .. 25 °C
Breite:
116 mm
Höhe:
116 mm
Tiefe:
72 mm
Durchmesser:
116 mm
Einbaubreite:
60 mm
Einbautiefe:
30 mm
Einbaulänge:
60 mm
Einbaudurchmesser:
60 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.240 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


