MERTEN - Auslösetast.f.Feststellanl.1 Schließer 1-pol.+ 1 Öffner 1-pol.polarws.M-PLAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG3167-2119
Ausführung - sonstige
Bedienungsart - Wippe
Mit Beleuchtung - Nein
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811186258
Sonepar Artikelnummer
121069617
Hersteller Artikelnummer
MEG3167-2119
Hersteller Typ
MEG3167-2119
Hersteller Artikel Nr.:
MEG3167-2119
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
Wippe
Mit Beleuchtung:
Nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Polzahl:
1
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Signallampe:
Nein
Rückmeldekontakt:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
84 mm
Gerätehöhe:
86 mm
Gerätetiefe:
43 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.122 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


