Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Ausschalter-Einsatz, 2-polig, 10 AX, AC 250 V, Steckklemmen

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Ausschalter-Einsatz, 2-polig, 10 AX, AC 250 V, Steckklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG3112-0000

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811144340

Sonepar Artikelnummer

120177740

Hersteller Artikelnummer

MEG3112-0000

Hersteller Typ

MEG3112-0000

Hersteller Artikel Nr.:

MEG3112-0000

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

Basiselement

Tastschalter:

Nein

Mit Montageplatte:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Heizungsschalter:

Nein

Waschmaschinenschalter:

Nein

Gerätebreite:

73 mm

Gerätehöhe:

73 mm

Gerätetiefe:

37 mm

Einbautiefe:

28 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.062 kg

Eigenschaften-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage. Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zu komplettieren mit Wippen für Schalter/Taster System M.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie