Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger, polarweiß

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger, polarweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387100

  • Ausführung - Beschriftungsbogen

  • Bedruckbar mit - Tintenstrahl und Laser

  • Farbe - weiß

  • Mit ertastbarem Aufdruck - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811124786

Sonepar Artikelnummer

120520985

Hersteller Artikelnummer

387100

Hersteller Typ

387100

Hersteller Artikel Nr.:

387100

Ausführung:

Beschriftungsbogen

Bedruckbar mit:

Tintenstrahl und Laser

Farbe:

weiß

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

48219090

Gewicht:

0.037 kg

Zum individuellen Beschriften der 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger. Lieferumfang 1 Bogen für 36 Sichtfenster. Farbe polarweiß.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie