Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen, polarweiß/silber

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen, polarweiß/silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 486100

  • Ausführung - Beschriftungsbogen

  • Bedruckbar mit - Tintenstrahl und Laser

  • Farbe - weiß

  • Mit ertastbarem Aufdruck - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011281897391

Sonepar Artikelnummer

120024379

Hersteller Artikelnummer

486100

Hersteller Typ

486100

Hersteller Artikel Nr.:

486100

Ausführung:

Beschriftungsbogen

Bedruckbar mit:

Tintenstrahl und Laser

Farbe:

weiß

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

48219090

Gewicht:

0.036 kg

Zum individuellen Beschriften der beschriftbaren M-PLAN-Rahmen. Lieferumfang 1 Bogen für 33 Sichtfenster. Farbe polarweiß/silber.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie